Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Csarnokvil 190W 2700lm 4000K IP65 IK08 SN165708 - 692824

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvil 190W 2700lm 4000K IP65 IK08 SN165708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075692824

Sonepar cikkszám

SN165708

Gyártói cikkszám

692824

Gyártói típuskód

HB P 190W 840 70DEG IP65

Csarnokvil 190W 2700lm 4000K IP65 IK08