LEDVANCE - Csarnokvil 250W LED-es 30000lm 6500K IP65/IK08 SN057910 - 255449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 100-240 V
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057910
Gyártói cikkszám
255449
Gyártói típuskód
HighBay LED 250W/6500K
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
100-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Foglalat:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
452 mm
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
452 mm
Külső átmérő:
452 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
250 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
30000-0 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-0 °C
Reflektor:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.95
Magasság / mélység:
160 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
2
Védőborítással:
Igen