LEDVANCE - Csarnokvil 87W LED-es 13000lm 4000K IP65 IK08 SN157767 - 603257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1280 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075603257
Sonepar cikkszám
SN157767
Gyártói cikkszám
603257
Gyártói típuskód
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Foglalat:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
87-87 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
nincs
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
280 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Külső átmérő:
280 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
80000 h
Rendszer teljesítmény:
87 W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
13000-13000 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Szabályozható fényerősség:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI-2:
Nem
Névleges áram:
400-400 mA
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Reflektor:
nincs
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Fényhasznosítás:
150-150 lm/W
Teljesítményfaktor:
0.95
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Magasság / mélység:
190 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
5
Védőborítással:
Igen
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
5
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
8