MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Csarnokvilágító 210W LED-es 6500K IP65 SN138000 - 452596

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 210W LED-es 6500K IP65 SN138000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5945 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075452596

Sonepar cikkszám

SN138000

Gyártói cikkszám

452596

Gyártói típuskód

HIGH BAY 210 W 6500 K 70DEG IP65

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Foglalat:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

210-210 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

321 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

1500 mm

Külső átmérő:

321 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

80000 h

Rendszer teljesítmény:

210 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

30000-30000 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

960-960 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-55 °C

Reflektor:

nincs

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

140-140 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.95

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Magasság / mélység:

164 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Védőborítással:

Igen

Csarnokvilágító 210W LED-es 6500K IP65