LEDVANCE - Csarnokvilágító 70W LED-es 12250lm 4000K 60° fekete IP66/IK10 5Y SN193152 - 562099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854562099
Sonepar cikkszám
SN193152
Gyártói cikkszám
562099
Gyártói típuskód
HB V 70W 840 60DEG IP66 LEDV
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
nincs
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
246 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Külső átmérő:
246 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Rendszer teljesítmény:
70 W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
12250-12250 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI-2:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Reflektor:
nincs
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
B
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fényhasznosítás:
175-175 lm/W
Teljesítményfaktor:
0.9
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Magasság / mélység:
120 mm
Huzalozás típusa:
vég
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Védőborítással:
Igen
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
5
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
9