Nem visszaküldhetőÚj

LEDVANCE - Csarnokvilágító LED-es 60W/80W/120W 4000/5000/6500K 9000/12000/18000lm fekete IP65 5Y SN204881 - 743825

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító LED-es 60W/80W/120W 4000/5000/6500K 9000/12000/18000lm fekete IP65 5Y SN204881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854743825

Sonepar cikkszám

SN204881

Gyártói cikkszám

743825

Gyártói típuskód

HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-6500 K

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

260 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Külső átmérő:

260 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

110000 h

Rendszer teljesítmény:

120 W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9000-19200 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI-2:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Reflektor:

nincs

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

fokozatokban

Teljes harmonikus torzítás (THD):

15 %

Magasság / mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

vég

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

13

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

16

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-1 mm2

High-bay csarnokvilágító lámpatestek akár 165 lm/W-os fényhasznosítással. Termékjellemzők: Fényhasznosítás: akár 165 lm/W. Fekete alumíniumház, edzett opálüveg búra. Multi Lumen: választható fényerőfokozatok. Többszínű funkció: 4000 K, 5000 K és 6500 K. Nagyon hosszú élettartam (L70): akár 100 000 óra (25 °C-on). Üzemi hőmérséklet: –20…50 °C. Magas színtartás: ? 5 sdcm. Védelem típusa: IP65. Termékelőnyök: Modern, exkluzív dizájn. Akár 60%-os energiamegtakarítás a hagyományos high bay lámpatestekhez képest. Kompakt konstrukció, optimális súly és méret. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Higanygőz- vagy fémhalogén fényforrásokkal működő high bay lámpatestek helyettesítésére. Raktárépületek. Logisztikai csarnokok. Ipar. Nagy belmagasságú terek (pl. bevásárlóközpontok, repülőterek, kereskedelmi épületek, előcsarnokok). Berendezés / tartozékok: Rögzítő igényelhető. Elérhető reflektor. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.. Sorkapocs nem tartozék. A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.. A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.. I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel..