Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Csarnokvilágító LED-es 95W 4000K 17100lm 90° fekete IP66 IK10 5Y SN181278 - 326363

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító LED-es 95W 4000K 17100lm 90° fekete IP66 IK10 5Y SN181278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854326363

Sonepar cikkszám

SN181278

Gyártói cikkszám

326363

Gyártói típuskód

HB V 95W 840 90DEG IP66 LEDV

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

nincs

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

246 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Külső átmérő:

246 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Rendszer teljesítmény:

95 W

Falra szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

17100-17100 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI-2:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Reflektor:

nincs

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

A

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

180-180 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.95

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Magasság / mélység:

120 mm

Huzalozás típusa:

vég

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

5

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

9

HIGH BAY lámpatestek akár 185 lm/w fényhasznosítással és hosszú élettartammal. Termékjellemzők: Élettartam (L70/B50): akár 100 000 óra (35 °C-on). Üzemi hőmérséklet 50 Celsius-fokig. Különböző fényáram- és sugárzásiszög-értékek ~ 6 m és 18 m közötti beépítési magasságokhoz. Elérhető 4000 K, 5700 K és 6500 K színhőmérséklettel. Védelem típusa: IP66. Ütésállóság: IK10. Termékelőnyök: Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. A rendszer hatékonyságának köszönhetően akár 185 lm/W hatásfok. Könnyű, így optimálisan beépíthető. Modern és robusztus dizájn. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Higanygőz- vagy fémhalogén fényforrásokkal működő high bay lámpatestek helyettesítésére. Raktárak, logisztikai csarnokok. Ipar. Nagy belmagasságú terek (pl. bevásárlóközpontok, repülőterek, kereskedelmi épületek, előcsarnokok). Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni..