LEDVANCE - Csarnokvilágító Ledes 200W 27000lm 4000K IP65 70° SN086844 - 001053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 27000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Lámpateljesítmény - 200-200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086844
Gyártói cikkszám
001053
Gyártói típuskód
HighBay LED 200 W 4000 K BK
Effektív fényáram:
27000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
200-200 W
Csarnokvilágító Ledes 200W 27000lm 4000K IP65 70°