LEDVANCE - DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY SX092928 - 541085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
744 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075541085
Sonepar cikkszám
SX092928
Gyártói cikkszám
541085
Gyártói típuskód
DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY
DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY