LEDVANCE - DAMP PROOF 1500 26W 865 IP65 GY SX092931 - 541160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
609 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075541160
Sonepar cikkszám
SX092931
Gyártói cikkszám
541160
Gyártói típuskód
DAMP PROOF 1500 26W 865 IP65 GY
DAMP PROOF 1500 26W 865 IP65 GY