LEDVANCE - DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY SX092933 - 541184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1067 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075541184
Sonepar cikkszám
SX092933
Gyártói cikkszám
541184
Gyártói típuskód
DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY
DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY