LEDVANCE - DAMP PROOF 1500 81W 865 IP65 GY SX092934 - 541306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1865 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075541306
Sonepar cikkszám
SX092934
Gyártói cikkszám
541306
Gyártói típuskód
DAMP PROOF 1500 81W 865 IP65 GY
DAMP PROOF 1500 81W 865 IP65 GY