LEDVANCE - DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 1200 V 33W 865 IP66 PS SX092948 - 740952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
819 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075740952
Sonepar cikkszám
SX092948
Gyártói cikkszám
740952
Gyártói típuskód
DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 1200 V 33W
DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 1200 V 33W 865 IP66 PS