LEDVANCE - DAMP PROOF ECO NARROW 1500 E 66W 865 N IP65 GY SX092939 - 080630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1090 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854080630
Sonepar cikkszám
SX092939
Gyártói cikkszám
080630
Gyártói típuskód
DAMP PROOF ECO NARROW 1500 E 66W 865 N IP65 GY
DAMP PROOF ECO NARROW 1500 E 66W 865 N IP65 GY