LEDVANCE - DOT-IT NURSERY RGB SX075697 - 575615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 4-5 V
Kapcsolóval - Nem
Lámpateljesítmény - 0.2-0.2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075697
Gyártói cikkszám
575615
Gyártói típuskód
DOT-it Nursery RGB
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
4-5 V
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
0.2-0.2 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
140 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
0.2 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényszín:
RGB
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2-2 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
35 mm
Hosszúság:
195 mm
DOT-IT NURSERY RGB