Nem visszaküldhető

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT SX092893 - 079014

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT SX092893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075079014

Sonepar cikkszám

SX092893

Gyártói cikkszám

079014

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT SLIM ROUND 105 6 W 6500 K WT

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési átmérő:

105-105 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

kezeletlen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nincs

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

118 mm

Magasság / mélység:

30 mm

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

118 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

6 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Hosszúság:

118 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Névleges áram:

58-58 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

430-430 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

70-70 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

72

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

96

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kerek, lapos mélysugárzó lámpatestek beépített előtéttel. Termékjellemzők: Kismértékben látható keret. Csatlakozódoboz rugós terminállal a szerszám nélküli beépítéshez. Sárgulásmentes PMMA-ból készült búra (hosszú élettartamra). Termékelőnyök: Rendkívül vékony ház. Alacsony beépítési mélység. Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest). Nagyon homogén fény. Funkcionális kialakítás. Easy installation with fast connection. Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően. Alkalmazási területek: Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására. Általános megvilágítás. Közterek. Lépcsőházak. Folyosók. Előcsarnokok. Üzletek, üzletterek. Berendezés / tartozékok: Felületre szerelhető keretek tartozékként megvásárolhatók. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal..