Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT SX092894 - 079076

MásolásMásolás
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT SX092894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

120 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075079076

Sonepar cikkszám

SX092894

Gyártói cikkszám

079076

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT