Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT SX092895 - 079137

MásolásMásolás
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT SX092895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075079137

Sonepar cikkszám

SX092895

Gyártói cikkszám

079137

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND 210 18 W 6500 K WT