LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT SX092897 - 079311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075079311
Sonepar cikkszám
SX092897
Gyártói cikkszám
079311
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT
DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 6500 K WT