Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT SX092898 - 079373

MásolásMásolás
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT SX092898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075079373

Sonepar cikkszám

SX092898

Gyártói cikkszám

079373

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 6500 K WT