LEDVANCE - ECO AREA HIGH POWER SPD 150W 830 IP66 GY SX093047 - 557932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 150 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075557932
Sonepar cikkszám
SX093047
Gyártói cikkszám
557932
Gyártói típuskód
ECO AREA HIGH POWER SPD 150W 830 IP66 GY
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
150 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpa fényhasznosítás:
125 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
150
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Névleges áram:
750-750 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Működtető:
EVG
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Állítható optika:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
4
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
8
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
0.5 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
18750-18750 lm
Teljesítményfaktor:
0.95
Szélesség:
274 mm
Magasság / mélység:
91 mm
Hosszúság:
653 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem