LEDVANCE - ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 45 W 6500 K Gray SX093039 - 425439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 50000 h
Védettség (IP) - IP66
Rendszer teljesítmény - 45 W
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075425439
Sonepar cikkszám
SX093039
Gyártói cikkszám
425439
Gyártói típuskód
ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 45 W 6500 K Gray
Szerelési mód:
felülről beépített
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Védettség (IP):
IP66
Rendszer teljesítmény:
45 W
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés Zigbee:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
38
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
48
Csatlakozókábel:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5400-5400 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szélesség:
131 mm
Magasság / mélység:
83 mm
Hosszúság:
360 mm
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem