LEDVANCE - ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 WT Fali lámpatest E27 Fehér SN152812 - 4058075392649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152812
Gyártói cikkszám
4058075392649
Gyártói típuskód
4058075392649
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
118 mm
Magasság / mélység:
212 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem