LEDVANCE - ENDURA CLASSIC PIPE 50CM Post E27 SX075661 - 554238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - oszlop
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075661
Gyártói cikkszám
554238
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC PIPE 50CM Post E27
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
oszlop
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényszín:
fehér
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
135 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Rendszer teljesítmény:
12 W
Talplemezzel:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
610-0 lm
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem