LEDVANCE - ENDURA CLASSIC PIPE 80CM Post E27 SX075662 - 554252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075662
Gyártói cikkszám
554252
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC PIPE 80CM Post E27
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Ütésállóság (IK):
IK03
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
800 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
135 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
135 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Talplemezzel:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem