Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - ENDURA GARDEN DOT 3 Dot extension 2,1 W SX075641 - 478510

MásolásMásolás
LEDVANCE - ENDURA GARDEN DOT 3 Dot extension 2,1 W SX075641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075641

Gyártói cikkszám

478510

Gyártói típuskód

ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W

Lámpatest fajtája:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

96 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényszín:

fehér

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Szélesség:

23 mm

Hosszúság:

23 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

52 lm/W

Átmérő:

23 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

2.1 W

Talplemezzel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

18

Fényelosztó:

nincs

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

110-110 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Teljesítményfaktor:

0.5

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ENDURA GARDEN DOT 3 Dot extension 2,1 W