LEDVANCE - ENDURA STYLE BAT 50CM Post IP44 SX075681 - 564084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075681
Gyártói cikkszám
564084
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE BAT 50CM Post
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK03
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Szélesség:
177 mm
Hosszúság:
200 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
61 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
9.5 W
Talplemezzel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges áram:
69-69 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
580-580 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0.5
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem