LEDVANCE - ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post mozgásérzékelővel rozsdamentes acél IP44 SX075687 - 564527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Lámpatest fajtája - pódium megvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Igen
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075687
Gyártói cikkszám
564527
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor
Ház színe:
ezüst
Lámpatest fajtája:
pódium megvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK03
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
DC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
150 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Lámpa fényhasznosítás:
92 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
6 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
550-550 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem