LEDVANCE - Fali LED-es lpt 13W 920lm 3000K IP44 fehér SN096119 - 110168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 220-240 V
Ütésállóság (IK) - IK03
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096119
Gyártói cikkszám
110168
Gyártói típuskód
SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK03
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
91 mm
Fényszín:
fehér
Rendszer teljesítmény:
13 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
920-0 lm
Fali LED-es lpt 13W 920lm 3000K IP44 fehér