Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Fali LED-es lpt 9W 600lm 3000K IP44 SN123339 - 477896

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fali LED-es lpt 9W 600lm 3000K IP44 SN123339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123339

Gyártói cikkszám

477896

Gyártói típuskód

ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

rozsdamentes acél

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

125 mm

Szélesség:

100 mm

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Teljesítményfaktor:

0.5

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-600 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

67-67 lm/W

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Fali LED-es lpt 9W 600lm 3000K IP44