LEDVANCE - Fcsőarm 1x15W szabadonsugárzó germicid fénycsőhöz jelenlét érz. IP20 SN121718 - 522084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121718
Gyártói cikkszám
522084
Gyártói típuskód
LN HOUSING 440 1XTUBEUVC SENSWT
Fényforrással:
Nem
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
0-0 K
Működtető:
EVG
Hosszúság:
604 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
54 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényelosztó:
nincs
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
4000 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Igen
Lámpavédő kosárral:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
IFTTT-támogatással:
Nem