Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - FLEX TV MOOD LIGHT 3000K IP54 SX075729 - 666894

MásolásMásolás
LEDVANCE - FLEX TV MOOD LIGHT 3000K IP54 SX075729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 1.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 5-5 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Színhőmérséklet - 3500-3500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075729

Gyártói cikkszám

666894

Gyártói típuskód

FLEX TV MOOD LIGHT 3000K

Lámpateljesítmény méterenként:

1.8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

5-5 V

Védettség (IP):

IP54

Színhőmérséklet:

3500-3500 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Öntapadós:

Igen

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

15000 h

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Teljes hossz:

1.5 m

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

FLEX TV MOOD LIGHT 3000K IP54