LEDVANCE - FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control IP54 SX075730 - 666917
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 2.8 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 5-5 V
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075730
Gyártói cikkszám
666917
Gyártói típuskód
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control
Lámpateljesítmény méterenként:
2.8 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
5-5 V
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
RGB
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
10 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Öntapadós:
Igen
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
15000 h
Rendszer teljesítmény:
4.2 W
Teljes hossz:
1.5 m
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem