LEDVANCE - FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 BK SX093130 - 420922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
235 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075420922
Sonepar cikkszám
SX093130
Gyártói cikkszám
420922
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 BK
FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 BK