LEDVANCE - FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 WT SX093131 - 420946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
235 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075420946
Sonepar cikkszám
SX093131
Gyártói cikkszám
420946
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 WT
FLOODLIGHT 10 W 6500 K SYM 100 WT