LEDVANCE - FLOODLIGHT 125 W 6500 K SYM 100 BK SX093132 - 423718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2886 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075423718
Sonepar cikkszám
SX093132
Gyártói cikkszám
423718
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 125 W 6500 K SYM 100 BK
FLOODLIGHT 125 W 6500 K SYM 100 BK