LEDVANCE - FLOODLIGHT 20 W 6500 K SYM 100 WT SX093141 - 421073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
465 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075421073
Sonepar cikkszám
SX093141
Gyártói cikkszám
421073
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 20 W 6500 K SYM 100 WT
FLOODLIGHT 20 W 6500 K SYM 100 WT