LEDVANCE - FLOODLIGHT 200 W 3000 K SYM 100 BK SX093137 - 423756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4619 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075423756
Sonepar cikkszám
SX093137
Gyártói cikkszám
423756
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 200 W 3000 K SYM 100 BK
FLOODLIGHT 200 W 3000 K SYM 100 BK