LEDVANCE - FLOODLIGHT 30 W 6500 K SYM 100 WT SX093146 - 421202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
696 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075421202
Sonepar cikkszám
SX093146
Gyártói cikkszám
421202
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 30 W 6500 K SYM 100 WT
FLOODLIGHT 30 W 6500 K SYM 100 WT