LEDVANCE - FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL BK SX093182 - 461161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2179 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075461161
Sonepar cikkszám
SX093182
Gyártói cikkszám
461161
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL BK
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL BK