LEDVANCE - FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W 4000 K SYM 100 SL BK SX093184 - 461208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3484 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075461208
Sonepar cikkszám
SX093184
Gyártói cikkszám
461208
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W 4000 K SYM 100 SL BK
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W 4000 K SYM 100 SL BK