LEDVANCE - FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM 100 S BK SX093127 - 460836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
134 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075460836
Sonepar cikkszám
SX093127
Gyártói cikkszám
460836
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM 100 S BK
FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM 100 S BK