LEDVANCE - FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM 100 S WT SX093140 - 460935
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075460935
Sonepar cikkszám
SX093140
Gyártói cikkszám
460935
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM 100 S WT
FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM 100 S WT