LEDVANCE - FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S WT SX093147 - 461017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
644 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075461017
Sonepar cikkszám
SX093147
Gyártói cikkszám
461017
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S WT
FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM 100 S WT