LEDVANCE - HIGH BAY DALI GEN 3 155 W 4000 K 70DEG IP65 SX093196 - 543935
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2070 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075543935
Sonepar cikkszám
SX093196
Gyártói cikkszám
543935
Gyártói típuskód
HIGH BAY DALI GEN 3 155 W 4000 K 70DEG IP65
HIGH BAY DALI GEN 3 155 W 4000 K 70DEG IP65