Nem visszaküldhető

LEDVANCE - HIGH BAY DALI GEN 3 210 W 4000 K 70DEG IP65 SX093199 - 543966

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 100-277 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2789 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075543966

Sonepar cikkszám

SX093199

Gyártói cikkszám

543966

Gyártói típuskód

HIGH BAY DALI GEN 3 210 W 4000 K 70DEG IP65

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

100-277 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Fényelosztó:

nincs

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

321 mm

Külső átmérő:

321 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

80000 h

Rendszer teljesítmény:

210 W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

30000-30000 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI-2:

Igen

Névleges áram:

950-950 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Reflektor:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

140-140 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.95

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Magasság / mélység:

168 mm

Huzalozás típusa:

vég

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Pólusszám:

5

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

3

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

4

LED-es csarnokvilágító lámpatestek DALI interfésszel. Termékjellemzők: Előre beállított DALI előtét mellékelve. Fényhasznosítás: akár 140 lm/W. Védelem típusa: IP65. Dimmelési tartomány (DALI): 10…100%. Termékelőnyök: Kiváló kompatibilitás a DALI-2 tanúsítványnak köszönhetően. DALI 2.0 interfész szabályozóval és érzékelővel való működtetéshez. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Akár 90%-os energiamegtakarítás a hagyományos high bay lámpatestekhez képest. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Higanygőz- vagy fémhalogén fényforrásokkal működő high bay lámpatestek helyettesítésére. Raktárépületek. Logisztikai csarnokok. Ipar. Nagy belmagasságú terek (pl. bevásárlóközpontok, repülőterek, kereskedelmi épületek, előcsarnokok). Berendezés / tartozékok: Akasztóhorog és tartókonzol mellékelve. A reflektorok és refraktorok külön tartozékként megvásárolhatók.