LEDVANCE - Indoor Garden KIT Pro 360 BK Kit Pro SX075703 - 576179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Nem
Beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075703
Gyártói cikkszám
576179
Gyártói típuskód
Indoor Garden Kit Pro
Lámpatest fajtája:
egyéb
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
24 W
Színhőmérséklet:
3600-3600 K
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
alumínium
Állítható magasság:
Igen
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1670-1670 lm
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Teljesítményfaktor:
0.8
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatokban
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
217 mm
Hosszúság:
355 mm
IFTTT-támogatással:
Nem