LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 120db melegfehér/fekete kábel IP44 GT35406 - 070937
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - fehér
Csatlakozási teljesítmény - 6.5 W
Fénypontok száma - 120
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35406
Gyártói cikkszám
070937
Gyártói típuskód
LK 120 LED WW BK
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozási teljesítmény:
6.5 W
Fénypontok száma:
120
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
27.85 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
0.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
2.3 mm
Átmérő:
0.5 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 120db melegfehér/fekete kábel