LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 320db hidegfehér/fekete kábel IP44 GT65606 - 208408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - fehér
Csatlakozási teljesítmény - 13 W
Fénypontok száma - 320
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65606
Gyártói cikkszám
208408
Gyártói típuskód
LK 320 LED CW BK
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozási teljesítmény:
13 W
Fénypontok száma:
320
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
61.5 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
0.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
2.3 mm
Átmérő:
0.5 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 320db hidegfehér/fekete kábel