LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 40db melegfehér/fekete kábel IP44 GT35404 - 060907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Igen
Szín - fehér
Csatlakozási teljesítmény - 2.8 W
Fénypontok száma - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35404
Gyártói cikkszám
060907
Gyártói típuskód
LK 40 LED WW BK
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozási teljesítmény:
2.8 W
Fénypontok száma:
40
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
230-230 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
15.85 m
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
0.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
2.3 mm
Átmérő:
0.5 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 40db melegfehér/fekete kábel